関西パテ化工
弾性パテ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶(16kg)
注文コード
62091295
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
一液乾燥硬化型のエマルション系のパテ。塗料との接着性に優れています。作業性・安全性に優れています。
使用方法
1.施工箇所の清掃および確認
2.プライマー塗布
3.弾性パテ塗布
4.グラスメッシュテープを水性弾性パテが乾燥しないうちに貼り付けてください。
5.弾性パテ
用途
サイディングボード・コンクリートの目地処理、コンクリートやモルタルのひび割れの補修
色
白
主成分
一液乾燥硬化型のエマルション系
主な用途
モルタル、コンクリート
危険物の類別
非危険物
注意
※充填面は清掃し十分乾燥させてください。
※冬季は凍結の恐れがある場合は施工は避けてください。又、屋外での貯蔵は避けてください。
※他の材料との混合はしないでください。