- カチオンV 関西パテ化工 62091392

- カチオンV 関西パテ化工 62091392
- カチオンV 関西パテ化工 62091392
- カチオンV 関西パテ化工 62091392

カチオンV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(18kg)注文コード62091392品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

各種下地への接着性に優れていて、耐溶剤性に優れています。
薄塗り(1mm)からやや厚塗り(5mm)まで可能。
コテ切れが良く、作業性に優れています。

使用方法
【練り方】
1.標準加水量の約9割の水(約1.6L)で混和液を希釈します。
2.希釈した混和液を主材14kgに加え、ハンドミキサーなどで、ダマのないように良く練ってください。
3.10分程錬り置きした後、再度練り合わせ、硬い場合は残りの水を加えて、作業に適した硬さに調整してください。
【施工方法】
1.下地に付着した埃、汚れなどを良く洗浄・清掃してください。
2.必要に応じて所定のプライマーを塗布してください。
3.よく練り合わせたカチオンVを1~5mm厚で塗り付けてください。
4.仕上材の施工は、カチオンVを24時間以上養生してからおこなってください。
用途各種下地の下地調整、コンクリート・モルタルの不陸調整、タイル面改装時の下地調整、吹き付けタイル等、5mm以下の凹凸面の改装時の下地調整、Pタイル接着剤面の不陸調整、溶剤系仕上材を塗る場合の下地調整。特性耐溶剤セット内容主材14kg、混和液2kg塗布厚さ1~5mm使用の目安(標準加水量)1.8~2.2L主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物可使時間(時間)約1.5
注意
※下地に付着している埃、汚れやレイタンスなどは接着不良の原因になるので充分に洗浄・清掃してください。
※下地の種類により、必要に応じて適切なプライマーを塗布してください。
※鉄部に塗る場合は、錆止め塗料などを落とし、鉄部の地を出してから施工してください。
※台所や浴室のタイルに塗る場合は付着している油分や石鹸などを充分に除去してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする