DLAB
エコノミーローテーター SK-R30シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
4-2846-03
4-2846-01
4-2846-02
4-2846-03
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62093073
品番
SK-R30D-E
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
シーソー運動によるチューブの攪拌が可能です。耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。攪拌容量に合わせて3サイズから選べます。高耐久性のシンプルタイプ
電源
AC100~240V 50/60Hz
アズワン品番
4-2846-03
寸法(mm)
405×160×180
傾斜角度(°)
40±3
モーター
ブラシレスモーター
耐荷重(g)
800
仕様
二段式、速度調整範囲: MAX30、最大振とう数: 15mLチューブ×16本または50mLチューブ×6本
質量(kg)
2.2
付属品
18202835×2