曜日別特売
TLR3APDTE2L00F50 SMDレジスタ 2mΩ 2512 6432M 5W 1セット 5個入 KOA 62093826

SMDレジスタ 2mΩ 2512 6432M 5W 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード62093826品番TLR3APDTE2L00F50
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material
Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications
It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suitable for reflow soldering (Not suitable for flow soldering)。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-7021-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする