曜日別特売
UW-3503 コーヒーミル(セラミック刃) CAPTAIN STAG 62093955

UW-3503 コーヒーミル(セラミック刃) CAPTAIN STAG 62093955
UW-3503 コーヒーミル(セラミック刃) CAPTAIN STAG 62093955
UW-3503 コーヒーミル(セラミック刃) CAPTAIN STAG 62093955
UW-3503 コーヒーミル(セラミック刃) CAPTAIN STAG 62093955

コーヒーミル(セラミック刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62093955品番UW-3503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

セラミック刃。金属臭がなくコーヒー本来の風味をそこなわない。
摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。
セラミック下刃は取り外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。
粗さ調節ねじで粒の調節可能。

容量容器:100mL、豆:26g(本体に入る焙煎豆の量)材質上フタ:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、ハンドル:ポリプロピレン・鉄(クロムめっき)、本体:ポリプロピレン・ポリアセタール(耐熱温度100度)、ステンレス・鉄(三価ブラック)、中フタ・容器:AS樹脂(耐熱温度70度)、すべり止:エラストマー(耐熱温度50度)、刃部:セラミック樹脂質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×185品名・タイプコーヒーミル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする