曜日別特売
UW-3509 コーヒードリッパー CAPTAIN STAG 62094016

コーヒードリッパー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード62094016品番UW-3509
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

携帯に便利な折りたたみコーヒードリッパー。
市販の2~4杯用のフィルターに適しています(別売)。

オレンジ寸法(mm)Φ110×80収納寸法(mm)Φ110×15質量(g)97材質シリコン耐熱温度(℃)-30~230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62094007
2020-02-09
用途: 外でコーヒーを飲むときに

値段,デザイン,コスパ,どれも僕にはサイコーでした。
でも,届いた商品を見た,帰宅した妻は「なんで茶色の蚊取り線香があるの?」と言ってました。(ww)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする