曜日別特売
MK-2480 Clair ランチョンマット CAPTAIN STAG 62097482

Clair ランチョンマット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
G14アイボリー
G14アイボリー
G10サフランイエロー
G06オレンジ
R14シェルピンク
R13オールドピンク
R19ローズレッド
R21ルビーレッド
R24マルーンレッド
N21ネイビー
N23ゼニスブルー
P01ラベンダー
P02バイオレット
N31アイスグリーン
H33キュウイグリーン
H29ライムグリーン
H14サーフグリーン
H35グラスグリーン
W01ホワイト
S01ライトグレー
G16キャラメル
S07セピア
B03ブラウン
B01ブラック
内容量1枚注文コード62097482品番MK-2480
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

水洗いOK。汚れてもサッと拭き取れる。

寸法(mm)300×440材質ポリプロピレンG14アイボリー耐熱温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62097394
2023-02-20
用途: 食事
建設業・工事業

いつも家族それぞれ好きな色を使っており、お客様用も用意して使用しています。
布製と違って汚れを洗い落とせますし、乾きも早いので清潔に使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする