曜日別特売
50mm SP万能用刷毛 アトムハウスペイント 62098374

SP万能用刷毛

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)50
毛丈(mm)38
形状筋違
内容量1本注文コード62098374品番50mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

水性・油性塗料が綺麗に塗れ、作業中の刷毛さばきも良好な多用途刷毛です。

用途万能用形状筋違毛丈(mm)38玉厚(mm)14刷毛幅(mm)50種類刷毛材質(毛)山羊毛20%、豚毛15%、化学繊維65%主な用途万能用(多用途)毛色白色
注意
※強溶剤の塗料・シンナーの長時間使用はお奨めしません。
※塗装用途以外にはご使用にならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62098408
2020-07-05
用途: 塗装に
その他業種

安心の有名メーカーですね。
特別に秀でてるわけではないようですが、悪くもありません。
最初、普通を付けようかと思ったのですが、ちょっとサービスめにしてみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする