アズワン
ボルティングクロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
5-3441-04
5-3441-04
5-3441-04
5-3441-01
5-3441-02
5-3441-03
5-3441-05
5-3441-06
5-3441-07
5-3441-08
5-3441-09
5-3441-10
5-3441-11
5-3441-12
5-3441-13
5-3441-14
5-3441-21
5-3441-22
5-3441-23
5-3441-24
5-3441-25
5-3441-26
5-3441-27
全21種類を一覧で見る
内容量
1個(1m)
注文コード
62098795
品番
N-No.355T
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥22,216
販売価格(税別)
¥
20,196
バスケットに入れる
単一材質による織り網です。
用途
ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に
幅(mm)
1100
定尺(m)
30
メッシュ
355
線径(μm)
35
目開き(μm)
37
材質
ナイロン66
アズワン品番
5-3441-04
注意
※価格は1m単位の価格です。※注文は1m単位でお願いします。