曜日別特売
RN73R2ATTD4992B25 SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOA 62101420

SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード62101420品番RN73R2ATTD4992B25
参考基準価格(税別)¥62,400販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7033-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする