RN73R2ATTD4992B10 SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOA 62101429

SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(5000個)注文コード62101429品番RN73R2ATTD4992B10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥273,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

KOA の RN73R シリーズ 4992 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に最適です。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
KOA の RN73R シリーズ 4992 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に最適です。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85。

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7031-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする