釜屋電機
SMDレジスタ 51Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
62103154
品番
RMC1/16K510FTP
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ,(1608サイズ 1%)
厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ,(1608サイズ 1%)。
仕様
●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番
65-7187-27