TLR3APDTE5L00F50 SMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入 KOA 62104256

SMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 3W 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード62104256品番TLR3APDTE5L00F50
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:5mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-7021-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする