JG344 折りたたみステージ 河淳 62105968

 

JG344 折りたたみステージ 河淳 62105968
JG344 折りたたみステージ 河淳 62105968
JG344 折りたたみステージ 河淳 62105968
JG344 折りたたみステージ 河淳 62105968

折りたたみステージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個均等耐荷重(kg)120関連部品JG679,JG682,JG683,JG804,JG805,JD822,JD823,JD827注文コード62105968品番JG344
参考基準価格(税別)¥10,130販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。
タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。
簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。

関連部品JG679,JG682,JG683,JG804,JG805,JD822,JD823,JD827寸法W(mm)600寸法D(mm)450均等耐荷重(kg)120質量(kg)4.0
注意
※折りたたんだ状態でも使用できます。
※折りたたみ時の高さは68mmです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
沖縄地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
離島数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)5,400/税込5,940
離島数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)10,800/税込11,880

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする