PT-10-3 ダイカストゲンコ止メ型 ジョー・プリンス竹下 62106224

PT-10-3 ダイカストゲンコ止メ型 ジョー・プリンス竹下 62106224
PT-10-3 ダイカストゲンコ止メ型 ジョー・プリンス竹下 62106224

ダイカストゲンコ止メ型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62106224品番PT-10-3
参考基準価格(税別)¥475販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
付属品M3皿木ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直止寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする