ジョー・プリンス竹下
ステンレスロング連結カン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法E1(Φmm)
5
注文コード
62106267
品番
PT-120-SUS-4
参考基準価格(税別)
¥735
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
寸法E1
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
寸法A1(mm)
13
寸法B1(mm)
47
寸法B2(mm)
57
寸法C1(mm)
11.5
寸法D1(mm)
10
寸法E1(Φmm)
5
寸法M1(mm)
5.5
破断荷重(N[kgf])
784
RoHS指令(10物質対応)
対応