ジョー・プリンス竹下
連結カン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法E1(Φmm)
8
注文コード
62107055
品番
PT-6-8
参考基準価格(税別)
¥265
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
寸法E1
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
寸法A1(mm)
18
寸法B1(mm)
58
寸法B2(mm)
74
寸法C1(mm)
14.1
寸法D1(mm)
8.5
寸法M1(mm)
11
寸法E1(Φmm)
8
許容荷重(N[kgf])
1470
RoHS指令(10物質対応)
対応