曜日別特売
MBC-E マルチオシュレーター用アタッチメント DENSAN(デンサン/ジェフコム) 62107895

マルチオシュレーター用アタッチメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個タイプ金属・樹脂用(ノーマルタイプ)注文コード62107895品番MBC-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
全長(mm)87幅(mm)34質量(g)22刃長(mm)40有効長(mm)30材質特殊鋼対象薄銅管Φ15mmまで、軟鉄くぎΦ3mmまで、樹脂パイプΦ20mmまでタイプ金属・樹脂用(ノーマルタイプ)

商品説明動画

マルチオシュレーター アタッチメント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする