京セラ
SMTアンテナ 0.7dBi 4G LTE 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
62108840
品番
P522304
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:0.7dBi●寸法:35 x 9 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:35mm●幅:9mm
アズワン品番
65-7153-62