6544-03 SPCスキーブ形分液ロート PTFEコック 6544シリーズ コスモスビード 62109524

SPCスキーブ形分液ロート PTFEコック 6544シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード62109524品番6544-03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:200mL●上栓:SPC-19●PTFEコック:16●下部:SPC-19アズワン品番65-6869-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする