6545-03 SPC滴下ロート メモリ付 PTFEコック 6545シリーズ コスモスビード 62110170

SPC滴下ロート メモリ付 PTFEコック 6545シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-6869-99
内容量1個注文コード62110170品番6545-03
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:100mL●上栓:SPC-15●PTFEコック:16●一目盛:5mLアズワン品番65-6869-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする