曜日別特売
S-VRW15 20X150 S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15シリーズ コノエ 62111344

S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ寸法:M20●ねじ長さ(mm):150●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:652.2g注文コード62111344品番S-VRW15 20X150
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。
傾斜面15°以内の斜面沿いに。

仕様●ねじ寸法:M20●ねじ長さ(mm):150●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:652.2gアズワン品番65-6343-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする