用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。容量300mL本数24シリーズポカリスエット容器ペットボトルアズワン品番65-0430-35原材料果糖、果汁、砂糖、食塩、オリゴ糖、ラカンカエキス、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC)栄養成分(100mLあたり)エネルギー11kcal、タンパク質・脂質0g、炭水化物2.8g、ナトリウム54mg、カリウム20mg、カルシウム2mg、マグネシウム0.6mg商品タイプ液体タイプ