ユニワールド
斬 防風グローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1双
注文コード
62113653
品番
N-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
風を断斬り手を暖める防風手袋。手の甲、手の平に防風フィルム入り。
用途
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
材質
ポリエステル/【中】TPO/【裏フリース】ポリエステル/【すべり止め】シリコン
色
ブラック
サイズ
M
入数(双)
1
機能
防風仕様