曜日別特売
687890036 USBケーブル USB A → USB A 日本モレックス(molex) 62113654

USBケーブル USB A → USB A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ケーブル長(m)1.5
内容量1個注文コード62113654品番687890036
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1.5m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:黒ケーブル長(m)1.5アズワン品番65-7383-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする