JD034 三方枠樹脂盆 河淳 62113713

三方枠樹脂盆

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
濃茶
長辺(mm)598
内容量1個注文コード62113713品番JD034
参考基準価格(税別)¥11,970販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
濃茶短辺(mm)340長辺(mm)598関連部品JA347,JA349,JD082,JD083,JA851材質ABS高さ(mm)70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
全国数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
北海道地方数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
沖縄地方数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
沖縄地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)6,400/税込7,040
離島数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)6,700/税込7,370
離島数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)13,400/税込14,740

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする