曜日別特売

メラミン三方枠皿唐草

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個材質メラミン、スベリ止め付長辺(mm)300注文コード62113747品番DFA169BU
参考基準価格(税別)¥9,340販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
材質メラミン、スベリ止め付白柄青高さ(mm)68短辺(mm)250長辺(mm)300関連部品DFA184

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
全国数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
北海道地方数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
沖縄地方数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
離島数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)5,400/税込5,940
離島数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)10,800/税込11,880

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする