Linx
WiFiアンテナ WiFi ホイップ 1セット 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
62114966
品番
ANT-2.4-PW-QW-UFL
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(50個入り)●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:1.6dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:105mm●動作温度 Max:+90℃
アズワン品番
65-7152-74