ZEUBE265-2CA-TR ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 50mW STANLEY(スタンレー電気) 62115255

ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 50mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62115255品番ZEUBE265-2CA-TR
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Stanley Electric Deep-UV LED は、Peak Wavelength 265 nm の幅広い分配角及びミドルパワーを備えています。信頼性の高いハーメチックシールパッケージ 鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
Stanley Electric Deep-UV LED は、Peak Wavelength 265 nm の幅広い分配角及びミドルパワーを備えています。信頼性の高いハーメチックシールパッケージ 鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)。

仕様●LED数:1●ピーク波長:265nm●放射束:50mWmW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ZEUBEアズワン品番65-7253-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする