曜日別特売
AQDEXOH3D0215 アクアドリルEX AQDEXOHシリーズ NACHI(不二越) 62115709

アクアドリルEX AQDEXOHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード62115709品番AQDEXOH3D0215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600

安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。
ドリル径の3倍までの高能率穴加工用です。

仕様●直径(mm):2.15●溝長(mm):13●全長(mm):63●シャンク径(mm):3アズワン品番65-5752-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする