曜日別特売
DFA127RA フードケースRC 河淳 62116267

 

DFA127RA フードケースRC 河淳 62116267
DFA127RA フードケースRC 河淳 62116267
DFA127RA フードケースRC 河淳 62116267
DFA127RA フードケースRC 河淳 62116267
DFA127RA フードケースRC 河淳 62116267
DFA127RA フードケースRC 河淳 62116267

フードケースRC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
古代朱
内容量1個注文コード62116267品番DFA127RA
参考基準価格(税別)¥11,140販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

売場にピッタリ納まるメンテナンスに優れたトレーとカバーの一体式のフードケースです。
前後のカバーが開閉できますので、カウンターでの後方補充も可能です。

材質(カバー類)PC、(トレー)ABSセット内容トレー、スライドカバー、側面、背面スライドカバー形状角形古代朱関連部品JD079,JA256トレー寸法(mm)300×250×53

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
全国数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
北海道地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)7,600/税込8,360
離島数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)7,300/税込8,030
離島数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)14,600/税込16,060
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする