SFA104 フェイシングスタンドTR 河淳 62116924

 

SFA104 フェイシングスタンドTR 河淳 62116924
SFA104 フェイシングスタンドTR 河淳 62116924
SFA104 フェイシングスタンドTR 河淳 62116924

フェイシングスタンドTR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
寸法L(mm)439
内容量1個注文コード62116924品番SFA104
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法L(mm)439種別冷ケースコロビ止め用材質(本体)ABS、(レバー)ABS、(プッシュプレート)PP、(バネ)ステンレス関連部品SFA107
注意
※ POS レールG シリーズ用はPOS レールG シリーズと併用してください。
※マイナス20℃の環境下で使用できます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
全国数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
北海道地方数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
沖縄地方数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)6,400/税込7,040
離島数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)6,700/税込7,370
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)13,400/税込14,740

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする