1SFA664003R1250 アクチュエータ/センサーケーブル 1芯 0.5 mm平米 シールド無 ABB 62117179

アクチュエータ/センサーケーブル 1芯 0.5 mm平米 シールド無

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●入数:1箱(1個入)●芯数:1●断面積:0.5 mm平米●シールド有無:非遮蔽●長さ:300mm●外径:5mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)注文コード62117179品番1SFA664003R1250
参考基準価格(税別)¥183,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様●入数:1箱(1個入)●芯数:1●断面積:0.5 mm平米●シールド有無:非遮蔽●長さ:300mm●外径:5mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7366-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする