ABB
アクチュエータ/センサーケーブル 1芯 0.5 mm平米 シールド無
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●芯数:1●断面積:0.5 mm平米●シールド有無:非遮蔽●長さ:300mm●外径:5mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)
注文コード
62117206
品番
1SFA664004R1300
参考基準価格(税別)
¥199,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●芯数:1●断面積:0.5 mm平米●シールド有無:非遮蔽●長さ:300mm●外径:5mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)
アズワン品番
65-7366-31
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表