AMPHENOL
アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 シールド有
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●芯数:2●シールド有無:遮蔽●長さ:2m●外径:3.8mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)
注文コード
62117276
品番
AD-02BFFM-QL8P02
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●芯数:2●シールド有無:遮蔽●長さ:2m●外径:3.8mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)
アズワン品番
65-7367-82
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表