曜日別特売
SFA009 フェイシングフック 河淳 62117308

 

SFA009 フェイシングフック 河淳 62117308
SFA009 フェイシングフック 河淳 62117308
SFA009 フェイシングフック 河淳 62117308
SFA009 フェイシングフック 河淳 62117308

フェイシングフック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個種別カードタイプ注文コード62117308品番SFA009
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

プライスホルダーを手前に引くだけで商品の前出しが可能。
奥にある商品もワンアクションで、まとめて前面に出てきます。
販売機会の損失防止、売場の活性化、作業の省力化など効果の高いフックです。

種別カードタイプ材質フックバー:スチールΦ 6mm〈クロームメッキ〉、PC、押板:PP、プライスホルダー:PS(透明)、取付金具:スチール〈クロームメッキ寸法L(mm)150適合寸法(mm)(プライスカード)30×30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
全国数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
北海道地方数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
沖縄地方数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
離島数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)5,400/税込5,940
離島数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)10,800/税込11,880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする