T4070014041-001 アクチュエータ/センサーケーブル 4芯 シールド無 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62117450

アクチュエータ/センサーケーブル 4芯 シールド無

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62117450品番T4070014041-001
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●芯数:4●シールド有無:非遮蔽●長さ:16.8mm●シース材質:PAアズワン品番65-7370-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする