曜日別特売
LAD-05BFFM-QL8D02 アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOL 62117477

アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)注文コード62117477品番LAD-05BFFM-QL8D02
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメスコネクタです かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメスコネクタです かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン。

仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7398-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする