曜日別特売
2280310 インターフェイスモジュール インターフェイスモジュール DCS、PLC用 フエニックス・コンタクト 62123120

インターフェイスモジュール インターフェイスモジュール DCS、PLC用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62123120品番2280310
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

VARIOFACEインターフェイスモジュール
VARIOFACEフィードスルーモジュールは、接続端子台とD-Sub又はIDC/FLKミニチュアソケットストリップの間で1:1の接続を行います。
VARIOFACE用インターフェイスモジュール 1:1接続
VARIOFACEインターフェイスモジュール。VARIOFACEフィードスルーモジュールは、接続端子台とD-Sub又はIDC/FLKミニチュアソケットストリップの間で1:1の接続を行います。VARIOFACE用インターフェイスモジュール 1:1接続。

仕様●アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:DCS、PLCアズワン品番65-7279-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする