曜日別特売
TCF6623#NW1 ウォシュレットSB TOTO 62124196

ウォシュレットSB

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード62124196品番TCF6623#NW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥93,000

ノズルを洗浄・除菌する『ノズルきれい」を標準搭載したスタンダードモデル

ホワイト区分貯湯式タンク容量(L)約0.49定格消費電力(W)318電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付)温度調節範囲(℃)切、約35~40定格電源交流100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)166(231)吐水量(L/min)おしり洗浄:約0.27~0.43 (水圧 0.2MPaのとき)、やわらか洗浄:約0.27~0.43 (水圧 0.2MPaのとき)、ビデ洗浄:約0.29~0.43 (水圧 0.2MPaのとき)グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62124196TCF6623#NW155652165TCF6624#NW1TCF6623#NW1 シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1 TOTO 55652165シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1TOTO1セット
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62124196
2022-10-07
用途: トイレ修理
リビング サービス電気・ガス・熱供給・水道業

昔のウォシュレットに対応できすぐに届き大変満足です、

対象商品 : 62124205
2022-06-02
用途: ウォシュレット
有限会社 柴藤自動車

設備屋さんにお願いしていたのですが半導体の関係で入荷が2週間は先になると。
よもやモノタロウさんにあるとは。
助かりました。

対象商品 : 62124196
2022-04-20
用途: 取替
南興建設株式会社建設業・工事業

基本機能だけですが、ありがちな安物感のない よい商品です

1が参考にしています
対象商品 : 62124196
2022-04-27
用途: アパートの改装
建設業・工事業

今までと同様で良いと感じます。
品不足の中、私が知る限りで最短の納期でした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする