曜日別特売
AG8400 山羊クレストマジック防寒 ACE GLOVE(エースグローブ) 62124257

AG8400 山羊クレストマジック防寒 ACE GLOVE(エースグローブ) 62124257
AG8400 山羊クレストマジック防寒 ACE GLOVE(エースグローブ) 62124257
AG8400 山羊クレストマジック防寒 ACE GLOVE(エースグローブ) 62124257
AG8400 山羊クレストマジック防寒 ACE GLOVE(エースグローブ) 62124257
AG8400 山羊クレストマジック防寒 ACE GLOVE(エースグローブ) 62124257

山羊クレストマジック防寒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1双注文コード62124257品番AG8400
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【3層構造だからできる3つの快適】
山羊革 、防水透湿フィルム 、裏生地の3層構造!!
柔らかい山羊革で使い始めから手になじみます。
雨や雪などの水滴に強い防水性と、透湿フィルムを間に挟み混むことで、汗などの湿気を逃がす透湿性に優れ、さらに寒風を防ぐ高い保温性を実現しました!!

材質山羊革 裏地:ポリエステル白/裏地:オレンジサイズLL入数(双)1機能防水透湿フィルム、保温性全長(cm)約24.5中指長(cm)約9.5手のひらまわり(cm)約24.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする