SJA058 カードルーペ85ケース付 河淳 62124362

SJA058 カードルーペ85ケース付 河淳 62124362
SJA058 カードルーペ85ケース付 河淳 62124362
SJA058 カードルーペ85ケース付 河淳 62124362
SJA058 カードルーペ85ケース付 河淳 62124362

カードルーペ85ケース付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62124362品番SJA058
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

商品説明や値札などの小さい文字を拡大して見ることができる便利なアイテムです。
POS レールに取り付けができますので、店内の必要箇所に簡単に設置することができます。

仕様両面テープ、コード付材質(ルーペ)塩ビ、(ケース)塩ビ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~200までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
全国数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
北海道地方数量1~200までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
沖縄地方数量1~200までのご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
離島数量1~200までのご注文(同一注文コードにつき)5,400/税込5,940
離島数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)10,800/税込11,880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする