#79402 ウッドペーパー 5枚セット 用美(ヤマコー) 62126805

ウッドペーパー 5枚セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5枚)仕様●サイズ(約):11×11cm、厚さ0.6mm●重量(約):10g●材質:杉●生産国:日本●セット内容:懐敷5枚●PP袋入り注文コード62126805品番#79402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450

お菓子をのせたり、コースターにしたり。
お花や木の葉など、かわいいモチーフのウッドペーパーが、おもてなしのティータイムを楽しく演出します。
木の懐敷5枚入り。
素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。また写真と商品の色が異なることがありますのでご了承ください。

仕様●サイズ(約):11×11cm、厚さ0.6mm●重量(約):10g●材質:杉●生産国:日本●セット内容:懐敷5枚●PP袋入りアズワン品番65-4332-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする