曜日別特売
BP050 ストックカート 河淳 62127747

 

BP050 ストックカート 河淳 62127747
BP050 ストックカート 河淳 62127747
BP050 ストックカート 河淳 62127747
BP050 ストックカート 河淳 62127747
BP050 ストックカート 河淳 62127747
BP050 ストックカート 河淳 62127747
BP050 ストックカート 河淳 62127747
BP050 ストックカート 河淳 62127747
BP050 ストックカート 河淳 62127747

ストックカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
質量(kg)20.7
内容量1台注文コード62127747品番BP050
参考基準価格(税別)¥52,210販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
質量(kg)20.7材質(ベース)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴムサイズW1272×D420×H218mmキャスター100(4輪自在・静音仕様)、125(2輪固定)均等耐荷重(kg)500関連部品BAA025,BK519,BAA032,BAA033,BP200,BP199,BAA027,BAA026,BE405,BE414
注意
棚枠は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)11,500/税込12,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする