曜日別特売
BJ672 ストックカート棚枠 河淳 62127808

 

BJ672 ストックカート棚枠 河淳 62127808
BJ672 ストックカート棚枠 河淳 62127808
BJ672 ストックカート棚枠 河淳 62127808
BJ672 ストックカート棚枠 河淳 62127808
BJ672 ストックカート棚枠 河淳 62127808

ストックカート棚枠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
質量(kg)3.4
内容量1個注文コード62127808品番BJ672
参考基準価格(税別)¥13,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
質量(kg)3.4ピッチ(mm)(棚受け)200、250仕様ハンドル付材質(本体)スチールタイプハンドル付均等耐荷重(kg)100関連部品BFA005,BBA026,BAA030
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)4,400/税込4,840
沖縄地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)8,500/税込9,350
離島数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)17,000/税込18,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする