BP020 リカーキャリア 河淳 62128106

※使用例

BP020 リカーキャリア 河淳 62128106
BP020 リカーキャリア 河淳 62128106

リカーキャリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
質量(kg)2
キャスター4輪自在・ストッパー付
内容量1台注文コード62128106品番BP020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,740
耐荷重(kg)100質量(kg)2車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロンキャスター4輪自在・ストッパー付関連部品BE342材質(荷台)ポリプロピレン(PP)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
北海道地方数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)7,600/税込8,360
離島数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)7,300/税込8,030
離島数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)14,600/税込16,060

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62128106BP02048668578BCA109BUBP020 リカーキャリア24CFB 河淳 48668578リカーキャリア24CFB河淳1台
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする