河淳
ユニキャリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
耐荷重(kg)
80
80
120
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62128167
品番
BCA001GM
参考基準価格(税別)
¥10,310
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
80
質量(kg)
4.2
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
4輪自在
材質(フレーム)
スチール
関連部品
BCA017/BP609/BP739
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
注意
※天板色はグレーのみです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
沖縄地方
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
17,000
/
税込
¥
18,700