曜日別特売
BDA075 トレイラック 河淳 62129034

 

BDA075 トレイラック 河淳 62129034
BDA075 トレイラック 河淳 62129034
BDA075 トレイラック 河淳 62129034

トレイラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
棚ピッチ(mm)103
段数10段タイプ
内容量1台注文コード62129034品番BDA075
参考基準価格(税別)¥52,540販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
段数10段タイプ棚ピッチ(mm)103適合プラトレイ6040材質(棚板)ABS、(キャスター)ウレタン質量(kg)19.8寸法H(mm)1478キャスター径(Φmm)100(4輪自在)均等耐荷重(kg)各段5関連部品BDA025BU,BDA025GR,BDA025PN,BDA025VR,BDA046,BDA047

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1につき12,500/税込13,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする