BA191 フリーハンガーラック 河淳 62129384

BA191 フリーハンガーラック 河淳 62129384
BA191 フリーハンガーラック 河淳 62129384
BA191 フリーハンガーラック 河淳 62129384
BA191 フリーハンガーラック 河淳 62129384

フリーハンガーラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード62129384品番BA191
参考基準価格(税別)¥30,240販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

バックヤードからの品出しや陳列に。

材質(本体)スチール、(ホルダー)ナイロン、(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)50(4輪自在・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)80質量(kg)11関連部品BA193

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,500/税込6,050
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1につき12,500/税込13,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする