曜日別特売
BFA001 折りたたみステップ 河淳 62129795

 

BFA001 折りたたみステップ 河淳 62129795
BFA001 折りたたみステップ 河淳 62129795
BFA001 折りたたみステップ 河淳 62129795
BFA001 折りたたみステップ 河淳 62129795
BFA001 折りたたみステップ 河淳 62129795

折りたたみステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
天板高さ(m)0.46
内容量1個注文コード62129795品番BFA001
参考基準価格(税別)¥13,910販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
天板高さ(m)0.46収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)893×408×126質量(kg)4.7最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)256種別2段タイプ材質(フレーム)スチール、(ステップ)PP、(スベリ止め)エラストマー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき3,200/税込3,520
離島数量1につき6,700/税込7,370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする